BAHCO PUNTTANG LANG VDE 140MM 2430 S-160
Puntneustang met geïsoleerde handgrepen en fosfaatlaag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2430 S-160
Rubix:A0770384
EAN:7314150206742

Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG VDE 140MM 2430 S-160
Lange punttangen 1000V geisoleerd. ISO 5745, IEC 60900. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Kunststof geinjecteerde grepen met isolatie tot 1000 volt. Smalle, halfronde, getande bekken. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
Sterke punten
Elk gereedschap wordt aan het einde van het productieproces gedurende 10 seconden getest op 10.000V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Beklengte | 49 mm |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,94 excl. BTW
/ stuk
€ 36,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
