Referenties
Bahco:PG-57-F
Rubix:A0766969
EAN:7311518295943

Productdetails : BAHCO HEGGENSCHAAR EXPERT 80-105CM PG-57-F
Zeer lichtgewicht telescopische heggenschaar, uitschuifbaar van 790-1040 mm voor groot bereik. Het speciale vergrendelsysteem ver- en ontgrendelt met slechts één kwart slag. Volledige geharde stalen messen. Grepen van aluminium buizen met tweecomponenten grepen. Rubberen buffers voor extra comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1430 g |
| Snijcapaciteit | 200 mm |
| Lengte | 1040 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,96 excl. BTW
/ stuk
€ 76,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
