Referenties
Fischer:575477
Rubix:0899117226
Fabrikant:TKLP M10
EAN:4048962543605






Productdetails : FISCHER BALKKLEM TKLPM10
Balkklem TKLP voor bevestiging aan stalen liggers zonder boren en lassen
• eenvoudige bevestiging aan stalen liggers zonder boren en lassen• later bijstellen mogelijkDe balkklem TKLP maakt de eenvoudige bevestiging van FUS-railprofielen en stalen platen aan stalen liggers mogelijk zonder boren en lassen. Zo kunnen voorzieningsleidingen snel en eenvoudig met FUS-rails direct aan de staalconstructie worden bevestigd.
Sterke punten
• bevestiging aan stalen liggers zonder boren en lassen• snelle montage• eenvoudig na te stellen
Toepassingen
• Montage van FUS systeemschienen of Sattelflansche aan stalen liggers zonder boren en lassen• passend voor alle gangbare stalen liggers tot 25 mm klemdikte• voor toepassing in droge binnenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Type | tklp |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 466,20 excl. BTW
/ 60 stuks
€ 564,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen