Referenties
Fischer:536256
Rubix:A0918263
Fabrikant:DHM 100
EAN:4048962246964

Productdetails : FISCHER ISOLATIEPLUG DHM 100 8X140
De op brandwerendheid geteste metalen isolatiehouder voor brandwerende isolatieplaten
• Eenvoudige hamermontage bespaart tijd en kostenDe fischer Dämmstoffhalter Metall DHM wird eenvoudig mit einem Hammer ingeslagen. De hamermontage maakt een snelle zetprocedure mogelijk en vermindert daardoor de arbeidsinspanning. Dankzij de behaalde brandwerendheidsduur F 120 is gebruik mogelijk bij eisen aan de brandwerendheidsduur. Met dem Dämmstoffhalter Metall DHM kunt u bijvoorbeeld steen- en glaswol, schuimglasplaten sowie lichtbouwplaten van houtwol bevestigen.Functie:• De Dämmstoffhalter wordt bij doorsteekmontage met de hamer ingeslagen• Het veerstaal spant zich bij het inslaan in de verankeringsgrond• Voor het bevestigen van zachte isolatiematerialen de separaat verkrijgbare Teller DTM 80 gebruiken
Sterke punten
• De metalen isolatiehouder bereikt de brandwerendheidsduur F 120. Dit maakt gebruik mogelijk bij eisen aan de brandwerendheidsduur• De separaat verkrijgbare Teller DTM 80 voor zachte isolatiematerialen vereenvoudigt het voorraadbeheer en minimaliseert de kosten• De eenvoudige hamermontage maakt een snelle zetprocedure mogelijk en vermindert daardoor de arbeidsinspanning• De schachtgeometrie maakt het in cellenbeton mogelijk te plaatsen zonder voorboren en bespaart een werkstap• RVS-versie DHM A2 van 1.4301, voor toepassingen in vochtige ruimtes en buitentoepassingen
Toepassingen
• mineraalwol• lichtbouwplaten van houtwol• schuimglasplaten• polystyreenschuimplaten• kokosmatten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Type | dhm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,73 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 269,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





