Referenties
Fischer:092961
Rubix:A0866080
Fabrikant:FCSN M8 x 40
EAN:4006209929612





Productdetails : FISCHER HAMERKOPBOUT FCS N M8X40 D10139 (DS=50ST)
Hamerkopbout voor eenvoudige bevestiging in de FUS-profielen
• Voor eenvoudige aansluiting van buisklemmen aan FUS-rails• Verkrijgbare draadmaten M8, M10 of M12 voor flexibele toepassing met een groot aantal buisklemmen• Meerdere draadlengtes om de gewenste afstandsmontage te realiseren• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galvanische verzinking• Voor gebruik in droge binnenruimtes De hamerkopbout FCSN maakt een eenvoudige aansluiting van buisklemmen aan het FUS-railsysteem mogelijk. Verschillende draadmaten van M8 tot M12 en een selectie van verschillende draadlengtes maken een veelzijdige toepassing mogelijk.
Sterke punten
• De constructie van de hamerkopmoer maakt eenvoudig plaatsen in de rail mogelijk• Montage door 90° draaien maakt nadien monteren in reeds geplaatste rails mogelijk
Toepassingen
• Verbinding van buisklemmen met de montagerail
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | fcsn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,28 excl. BTW
/ doos
€ 105,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen