Referenties
Fischer:538122
Rubix:A0848084
Fabrikant:TKR 21 - 42 fvz
EAN:4048962261233



Productdetails : FISCHER BALKKLEM TKR 21-42 538122
Spanbeugel voor het bevestigen van profielen aan stalen balken.
• Spanbeugel voor directe verbinding van FUS-Schienen met stalen balken• Geen boren, geen lassen nodig• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door een warmverzinkte afwerking• Voor gebruik binnen- en buitenDe fischer draagklem TKR is een spanbeugel voor het bevestigen van montagerails aan stalen balken. De TKR wordt aan beide zijden op liggers met verschillende breedtes aangebracht. Boren of lassen is niet nodig, dit bespaart tijd. fischer biedt de TKR in 3 maten van 21 -124 mm hoogte. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen, de uitvoeringen in warmverzinkt staal en roestvast staal voor installatie buitenshuis en in zeer corrosieve omgevingen.
Sterke punten
• De constructie van de draagklem maakt bevestiging zonder boren of lassen mogelijk• De vorm van de draagklem zorgt voor eenvoudig verschuiven van de railverbinding
Toepassingen
• Bevestiging aan de staalbalk met telkens twee draagklemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | tkr |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 306,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen