Referenties
Fischer:547493
Rubix:A0936373
Fabrikant:HK 41 10,5
EAN:4048962336733

Productdetails : FISCHER KLEMPLAAT HK 41/10,5 547493
Verbindingsstuk - Halteklaue HK
• Halteklaue zur stabilen Direkt-Montage von FUS-Schienen an den Untergrund• Formschlüssige Verbindung mit der FUS-Schiene durch seitlich gebogene Konturen• Brandschutzprüfung R120 (nicht gültig für HK 41 8,5)• Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30 (nicht gültig für HK 41 17)Die fischer Halteklaue HK 41 ist ein Verbindungselement, das zur Stabilisierung des Schienenprofils eingesetzt wird. Die U-Form der Halteklaue verhindert wirksam das Aufbiegen des Profils. Ihre Form ermöglicht zudem die schnelle und einfache Durchsteckmontage. fischer bietet die HK 41 mit den Standardlochungen 8,5 mm, 10,5 mm, 12,5 mm oder 17 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Sterke punten
• Vormsluitende verbinding met de FUS-Schiene door zijwaarts gebogen contouren• Door de vorm van de Halteklaue is de doorsteekmontage van railprofielen eenvoudig en snel mogelijk• Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Toepassingen
• Met de Halteklaue HK kunnen stabiele verbindingen aan de FUS-Profile en bij het bevestigen aan de ondergrond worden gemaakt• Voor gebruik binnen- en buitenshuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | halteklaue hk |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,30 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 115,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




