Referenties
Fischer:538665
Rubix:A0753758
Fabrikant:SF Clix 31
EAN:4048962265262






Productdetails : FISCHER ZADELFLENS SF CLIX 31
Constructie-element - zadelflens SF
• Eenvoudige realisatie van railconstructies in combinatie met FLS Schienen• Tijdbesparende montage door voorgemonteerd bevestigingselement• Toepassingsgerichte corrosiebescherming door galv. verzinking• Voor gebruik in droge binnenruimtesHet voorgemonteerde fischer constructie-element Sattelflansch SF Clix 31 verbindt de Montageschienen FLS onder een hoek van 90° veilig met de ondergrond. Het voorgemonteerde element bespaart daarbij tijd en kosten. De bevestiger in het SF Clix en het nauwsluitende zadel maken een veilige en snelle montage mogelijk. De stabiele basisplaat van het SF Clix 90° met 90° gedraaide langsliggende gaten vergemakkelijkt het bevestigen middels plug of anker aan de ondergrond. De uitvoering met galvanische verzinking is geschikt voor installaties in gebouwen.
Sterke punten
• Het nauwsluitende zadel van de SF maakt een eenvoudige montage mogelijk door het inleggen van de montageschiene• De stabiele uitvoering van de zadelflens biedt een belastbare constructie veilige houvast• Brandwerendheidstest R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie test MLAR R30
Toepassingen
• Verbindingsdeel tussen montageschiene en bouwwerk• Voor toepassing in binnen- en buitenruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | sf |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,19 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen