INA KWVE 45 B V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating ball bearing carriage
Zie technische informatieReferenties
INA:KWVE45-B-V1-G2
Rubix:A0219081
Fabrikant:0180750610230
EAN:4054366329554

Productdetails : INA KWVE 45 B V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Breedte | 145 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,01 excl. BTW
/ stuk
€ 298,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
