Referenties
INA:KWLT35-HL-G3-V0
Rubix:A0958745
Fabrikant:303718790014010
EAN:4064328819092





Productdetails : INA KWLT35-HL-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 142,5 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,87 excl. BTW
/ stuk
€ 370,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
