NORGREN PNEUFIT BANJOKOPPELING KUNSTST 8 X 1/4

Banjo-parallelfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:C0A510828
Rubix:06201556
Fabrikant:C0A510828
NORGREN PNEUFIT BANJOKOPPELING KUNSTST 8 X 1/4
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing); nbr (afdichting); roestvrij staal (greepring); vernikkeld messing (kraag)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN PNEUFIT BANJOKOPPELING KUNSTST 8 X 1/4


Sterke punten

•Norgren Pneufit® C-fittingen zijn klaar voor gebruik, kunnen snel worden gemonteerd zonder gereedschap en bieden een optimale doorstroming.
Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-pakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpbt (behuizing); nbr (afdichting); roestvrij staal (greepring); vernikkeld messing (kraag)
Aansluiting 1g 1/4
Profielpneufit c
Aansluiting 28
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,51 excl. BTW
/ stuk
5,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen