NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING SDKI 10 - 10 029 1000

Pneufit Push-In Fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:100291000
Rubix:06200068
Fabrikant:100291000
NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING SDKI 10 - 10 029 1000
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø 10 mm (plug-in)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN SCHOTDOORVOER KOPPELING SDKI 10 - 10 029 1000


Schotkoppeling 10 Pneufit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1tube ø 10 mm (plug-in)
Aansluiting 2metric thread m18x1 (pass-through)
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
176,20 excl. BTW
/ 10 stuks
213,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen