Referenties
Festo:HMVZ-6
Rubix:05114946
Fabrikant:539377
EAN:4052568177560

Documenten
Productdetails : FESTO BASISKIT HMVZ-6 539377
Basiskit HMVZ-6 voor het meerassige modulaire systeem van de montage- en handlingtechniek. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=1900 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=(* aluminumlegering, * geanodiseerd)
Basic set HMVZ-6 539377
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2260 g |
| Type | basisset voor meerassige systemen |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,75 excl. BTW
/ stuk
€ 307,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen