Referenties
SNR:ESFD207
Rubix:A0486531
EAN:3413529510481




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFD 207 LAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met excentrische klemring, enkele lipafdichting
Behuizing van gietijzer, radiaal inzet-kogellager met excenterhuls, afdichting met één lip
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-reeks
-Robuuste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor talrijke lagerhuizen
-De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet op het gebied van prestatie en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen : onderhoudsvrij hoogpresterend smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Robuuste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor talrijke lagerhuizen
-De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet op het gebied van prestatie en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen : onderhoudsvrij hoogpresterend smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De zelfinstellende lagers van SNR bieden een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en leveren oplossingen voor een breed toepassingsgebied, zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankenverwerking, transporttechniek, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u nodig heeft voor elke stap van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u nodig heeft voor elke stap van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x103x43 mm |
| Logistiek gewicht | 1002 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | esfd200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,61 excl. BTW
/ stuk
€ 63,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen