INA RCJT 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJT30-XL-N
Rubix:03120302
Fabrikant:0096441990000
EAN:4012802836844
INA RCJT 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJT 30 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte142 mm
Lengte142 mm
Seriercjt..-xl-n
Totale breedte lager50,2 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter44 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,03 excl. BTW
/ stuk
85,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen