Referenties
INA:RAT15-XL
Rubix:03120232
Fabrikant:0008280330000
EAN:4012802793406


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAT 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 7,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,74 excl. BTW
/ stuk
€ 40,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen