Referenties
RHP:PSF20CR
Rubix:A0313407
Fabrikant:PSF20CR R
EAN:00747023025039


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP PSF 20 CR FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, behuizing van voorgevormd thermoplast (PBT), lager van Europees gestandaardiseerd roestvrij staal. Voedselveilig vet (USDA-H1).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | thermoplastische pbt-behuizing; roestvrijstalen lagerinzet (ringen en kogels van martensitisch roestvrij staal, austenitische roestvrijstalen kooi, borgschroeven en afwerper). |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 27,8 mm |
| Lengte | 86,5 mm |
| Serie | psf |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5350 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9910 N |
| Buitendiameter | 3100 mm |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Bouwvorm | flens met vier bouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,83 excl. BTW
/ stuk
€ 142,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen