SNR UCFE 208 FLENSLAGERBLOK

SNR - Behuizingslager - UCFE208

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFE208
Rubix:A0486014
EAN:3413529527113
SNR UCFE 208 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFE 208 FLENSLAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf
Behuizing van gietijzer, radiale inzet-kogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtingsring

Sterke punten

-JIS- en ISO-serie in één stuk
-Robuuste roestvrijstalen beschermkappen verkrijgbaar voor veel lagers
-De AGR-Lagereinsatz symboliseert ons engagement voor prestaties en betrouwbaarheid. Voor de landbouwmachinesector ontwikkeld, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch kunnen zijn en/of zware mechanische belastingen te verwachten zijn.
Eigenschappen : Onderhoudsvrij hoogpresterend smeervet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)148x136x64 mm
Logistiek gewicht2133 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht2,05 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,21 excl. BTW
/ stuk
25,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen