Referenties
INA:RCJ90-XL
Rubix:A0693855
Fabrikant:0947307760000
EAN:4064327128270


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Breedte | 235 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 187 mm |
Productdetails : INA RCJ 90 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Behuizingseenheden RCJ, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, excentrische sluitring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 235 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 187 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing van vlokgrafiet; lagereinzetstuk van staal |
| Hoogte | 235 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Totale breedte lager | 69,5 mm |
| Klemmen | 69,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Buitendiameter | 235 mm |
| Gewicht | 9 kg |
| Bouwvorm | excentrische borgkraag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 774,09 excl. BTW
/ stuk
€ 936,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden