INA TME 65-214 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Behuizingen

Zie technische informatie
Referenties
INA:TME65-214-XL
Rubix:A0693865
Fabrikant:0947468000000
EAN:4064327128287
INA TME 65-214 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte66 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TME 65-214 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Behuizingen TME, behuizingen met vier bouten en flens, gietijzer, centreerpen, excentrische borgring, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte66 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten177 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte215 mm
Lengte215 mm
Serietme..-214-xl
Totale breedte lager44,5 mm
Klemmen66 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter215 mm
Gewicht5,27 kg
Bouwvormvier-bout flenshuis met centreerbus en excentrische vergrendelkraag
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
437,14 excl. BTW
/ stuk
528,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen