FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TSW-300 8048704 (RO=300M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:PUN-H-10X1,5-TSW-300
Rubix:A0006490
Fabrikant:8048704
FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TSW-300 8048704 (RO=300M)

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-10X1,5-TSW-300 8048704 (RO=300M)


Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard O.D. in diverse kleuren in enkel of dubbel slangontwerp

Sterke punten

Polyurethaan
Hoge bestendigheid tegen micro-organismen en hydrolyse
Voedselveilig
Geschikt voor energieketens
Bedrijfsmedia: perslucht, vacuüm, water

Toepassingen

Goedgekeurd voor gebruik in de voedselverwerking (hydrolysebestendig)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurzwart
Materiaalkunststof
Lengte rol300 m
Minimale bedrijfsdruk-0,101 bar
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 444,38 excl. BTW
/ rol
€ 537,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen