Referenties
SMC:TU1208YR-20
Rubix:05281189

Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208YR-20 (RO=20M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: YR (Oranje)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.
Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: YR (Oranje)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1601 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,92 excl. BTW
/ rol
€ 83,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen