TIMKEN LM 48510 CUP

Binnenloopvlak van een kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM48510
Rubix:03385261
Fabrikant:100157693
EAN:0053893313313
TIMKEN LM 48510 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte13,97 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 48510 CUP


Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, Automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking90,7 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte13,97 mm
Serielm48500
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a63100 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca64600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 12,45 excl. BTW
/ stuk
€ 15,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen