Referenties
Timken:644
Rubix:03383897
Fabrikant:100036041
EAN:0053893072777


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,437 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 41,725 mm |
Productdetails : TIMKEN 644 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1520 g |
| Binnendiameter | 71,437 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 41,725 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,80 excl. BTW
/ stuk
€ 227,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen