TIMKEN 3781/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3781/3720
Rubix:03382294
EAN:0053893781518
TIMKEN 3781/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,302 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3781/3720 KEGELLAGER EENRIJIG


Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,302 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a153000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca31700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 124,64 excl. BTW
/ stuk
€ 150,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen