Referenties
Timken:LM102910
Rubix:03385942
Fabrikant:100022288
EAN:0053893466743


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,242 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 15,748 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 102910 CUP
Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 104,3 g |
| Binnendiameter | 45,242 mm |
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 15,748 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | lm102900 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager (buitenring) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 9870 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,69 excl. BTW
/ stuk
€ 15,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen