Referenties
INA:IR50X60X25-EGS
Rubix:03116770
Fabrikant:0001441850000
EAN:4012802631524

Productdetails : INA IR 50X60X25 EGS NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 163 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,38 excl. BTW
/ stuk
€ 45,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
