SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X60PFA4-80ISO
Rubix:08260445
Fabrikant:47624805 60
EAN:4043377226952
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60
brand logo

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
42,16 excl. BTW
/ 200 stuks
51,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5