Referenties
Facom:ATMZ.H4
Rubix:A0312370
EAN:3662424105562


Technische samenvatting
| Model | atmz.h4 |
|---|---|
| Gebruik | voor 1/4'' inbus (binnenzeskant) schroeven/bouten met hex 4 mm |
| Type | facom multi-bit 1/4'' inbus 4mm 175mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' INBUS 4MM 175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.h4 |
| Gebruik | voor 1/4'' inbus (binnenzeskant) schroeven/bouten met hex 4 mm |
| Type | facom multi-bit 1/4'' inbus 4mm 175mm |
| Diameter | 4 mm |
| Bekleding | chromée |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen