Referenties
Facom:ATMZ.TX20-25
Rubix:A0312359
EAN:3662424105630


Technische samenvatting
| Model | atmz.tx20-25 |
|---|---|
| Gebruik | omkeerbare 1/4'' resistorx® tt20–tt25 schroevendraaierbit voor tamper torx® schroeven |
| Type | facom multi-bit 1/4'' resistorx® (tamper torx®) tt20–tt25 bit 175 mm |
Productdetails : FACOM MULTI-BIT 1/4'' TT RESISTORX 20-25 175MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | atmz.tx20-25 |
| Gebruik | omkeerbare 1/4'' resistorx® tt20–tt25 schroevendraaierbit voor tamper torx® schroeven |
| Type | facom multi-bit 1/4'' resistorx® (tamper torx®) tt20–tt25 bit 175 mm |
| Diameter | 6,35 mm |
| Bekleding | gechromeerd |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen