NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 75 SL2 R980 P36 LTYH
BLAZE - Speciale schijven met bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Norton:69957390702
Rubix:A0175434
EAN:3157625837126

Productdetails : NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 75 SL2 R980 P36 LTYH
De BESTE keuze voor het snijden en afwerken van onderdelen van roestvrij staal, inconels, chroom-kobalt, titanium en extreem harde materialen. Het gereedschapsloze bevestigingssysteem maakt het mogelijk om snel schijven te verwisselen, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd en stilstandtijd tot een minimum wordt beperkt. Ideaal voor werkzaamheden op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bij de bouw van gereedschappen en matrijzen, in de automobiel-, lucht- en ruimtevaartindustrie en bij de bouw van apparatuur en drukvaten. Speedlok-bevestiging maakt het snel en gemakkelijk om te verwisselen. De schijf wordt stevig op de steunschijf vergrendeld, zonder wegglijden of losraken door hitte. Bevestigingssystemen met 2 knoppen zorgen ervoor dat de schijf goed gecentreerd is en trillingsvrij werkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,03 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 142,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
