FESTO BLINDSTOP CQC-28H 194590

Blindstop CQC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CQC-28H
Rubix:06145344
Fabrikant:194590
EAN:4052568044527
FESTO BLINDSTOP CQC-28H 194590

Technische samenvatting

Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in sleeve cq-28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP CQC-28H 194590


Blindstop CQC-28H voor het afsluiten van insteekkoppelingen. Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 15 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,64 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in sleeve cq-28
Aansluiting 2plug-in sleeve cq-28
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39269097
€ 4,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen