Referenties
Gedore:8601 1.1/8
Rubix:10027900
Fabrikant:1429078
EAN:4010883100113

Productdetails : GEDORE BOLBANKHAMER 1.1/8 LBS 8601 1.1/8
• met hickorysteel
• temperstaal volgens EN 10083
• gelakt, baan en kogel geslepen
Bolbankhamer, Engels model 1.1/8 LBS met hickorysteel temperstaal volgens EN 10083 gelakt, baan en kogel geslepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 605 g |
| Type | kogelhamer |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 605 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | gehard en getemperd staal volgens en 10083; geëmailleerd (baan en kogel geslepen) |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
