COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0610-019A0-GM X1BM
Rubix:A0436046
Fabrikant:7781588
EAN:7323224675643
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte19,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte19,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 1897
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen, hittebestendige superlegeringen (hrsa) en niet-ijzermetalen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 132,80 excl. BTW
/ stuk
€ 160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen