COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1600-044A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1600-044A0-PM P1BM
Rubix:A0436207
Fabrikant:8151051
EAN:7323226352870
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1600-044A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1600-044A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd-bekleding tialsin + tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek29,9893 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p) : ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 447,20 excl. BTW
/ stuk
€ 541,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen