Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0635-020A1-GM X1BM
Rubix:A0436032
Fabrikant:7781448
EAN:7323224674448

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0635-020A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,35 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 20,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Schacht | ø8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,60 excl. BTW
/ stuk
€ 200,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen