COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0970-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0970-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436424
Fabrikant:8150978
EAN:7323226352146
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0970-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0970-031A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh7/js7/m7
Schroefhoek29,2564 °
Slijpenha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (voor iso p/m zones)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
177,60 excl. BTW
/ stuk
214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen