COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-041A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0810-041A1-GM X1BM
Rubix:A0435960
Fabrikant:7781705
EAN:7323224676619
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-041A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-041A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,133
Slijpensinning aan de punt (point-thinning) en puntgeometrie -gm
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalalle materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen