Referenties
Iscar:DCN 085-068-12A-8D
Rubix:20750348
Fabrikant:3202886

Technische samenvatting
| Boordiameter | 8,99 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 83,4 mm |
| Schacht | weldon |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORHOUDER DCN 085-068-12A-8D 3202886
ISCAR SUMOCHAM 8xD boorlichaam DCN 085-068-12A-8D (3202886) voor diep boren met interne koeling. Weldon-schacht en stalen body voor stabiele montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,99 mm |
| Zichtbare lengte | 83,4 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Type plaatje | icp 085 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Lengte greep | 45 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,00 excl. BTW
/ stuk
€ 413,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen