LAPP SKINTOP MS-SC WARTEL MESSING M50 X 1,5 27 - 35 MM
Borstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Lapp:53112679
Rubix:3499116156
EAN:4044773816006



Documenten
Productdetails : LAPP SKINTOP MS-SC WARTEL MESSING M50 X 1,5 27 - 35 MM
SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamellenpakking, sneller, laagweerstands 360° schermcontact, eenvoudige montage.
Sterke punten
•Sneller dan elk ander vergelijkbaar systeem|•Eenvoudig en betrouwbaar|•Maximale montagevrijheid tijdens afstelling
Toepassingen
Automatiseringssysteem, krachtige aandrijving, frequentieomvormer, transportband en transportsysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 50 mm |
| Klembereik | 27 - 35 mm |
| Totale lengte | 52 mm |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Diameter op platte delen | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,24 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 236,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen