LAPP KABEL/BUISINVOER MS-M 40X1,5 53112678

Borstel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Lapp:53112678
Rubix:3299121797
Fabrikant:53112678
EAN:4044773815993
LAPP KABEL/BUISINVOER MS-M 40X1,5 53112678

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad40 mm
Klembereik19 - 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LAPP KABEL/BUISINVOER MS-M 40X1,5 53112678


SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamellenpakking, sneller, lage weerstand 360° afschermingscontact, eenvoudige montage.

Sterke punten

•Sneller dan elk ander vergelijkbaar systeem|•Eenvoudig en betrouwbaar|•Maximale montagevrijheid tijdens afstelling

Toepassingen

Automatiseringssysteem, krachtige aandrijving, frequentieomvormer, transportband en transportsysteem

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad40 mm
Klembereik19 - 28 mm
Totale lengte49,5 mm
Lengte schroefdraad9 mm
Diameter op platte delen45 mm
200,00 excl. BTW
/ 5 stuks
242,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen