Referenties
Lapp:53112650
Rubix:3499113432
Fabrikant:53112650
EAN:4044773170672



Documenten
Productdetails : LAPP SKINTOP MS-SC WARTEL MESSING M32 X 1,5
SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met laagweerstands-schermcontact en zeer geleidend, flexibel EMC-contact, eenvoudig te monteren.
Sterke punten
•Schermcontact met lage weerstand, optimale EMC-bescherming|•Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel|•Ook geschikt voor het doorvoeren van het kabelscherm naar een andere aansluiting|•Zeer geleidend, flexibel EMC-contact voor het klemmen van verschillende schermdiameters|•Weinig handelingen, eenvoudig te monteren
Toepassingen
Telecommunicatie, industriële machines en installatietechniek, meet- en regeltechniek, automatiseringstechniek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 32 mm |
| Klembereik | 11 - 21 mm |
| Totale lengte | 45,5 mm |
| Lengte schroefdraad | 9 mm |
| Diameter op platte delen | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,73 excl. BTW
/ stuk
€ 17,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
