Referenties
Lapp:53111010
Rubix:34011074
EAN:4044773177985




Documenten
Productdetails : LAPP WARTEL M16X1.5 NYLON GRIJS
SKINTOP® ST-M, verhoogde oliebestendige kunststof kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trillingsbescherming, voor offshoreplatforms.
Sterke punten
•Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid|•Permanente trillingsbescherming|•Brede, variabele klembereiken|•Optimale trekontlasting
Toepassingen
Behuizingen, machine- en apparatenbouw, fotovoltaïsche energie, automatiseringstechnologie, offshoreplatforms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Klembereik | 4 - 10 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Lengte schroefdraad | 8 mm |
| Diameter op platte delen | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,61 excl. BTW
/ stuk
€ 0,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen