Referenties
Lapp:53015040
Rubix:34013166
EAN:4044773163377

Productdetails : LAPP SKINTOP ST WARTEL LICHTGRIJS PG16 9,0-14,0 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Klembereik | 9 - 14 mm |
| Totale lengte | 44 mm |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 54,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
