Referenties
Lapp:53111030
Rubix:3499109103
EAN:4044773177725




Documenten
Productdetails : LAPP WARTEL ST-M25X1.5 SKINTOP RAL 7001
SKINTOP® ST-M, verhoogde oliebestendige kunststof kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trillingsbescherming, voor offshoreplatforms.
Sterke punten
•Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid|•Permanente trillingsbescherming|•Brede, variabele klembereiken|•Optimale trekontlasting
Toepassingen
Behuizingen, machine- en apparatenbouw, fotovoltaïsche energie, automatiseringstechnologie, offshoreplatforms
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 25 mm |
| Klembereik | 8 - 17 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Diameter op platte delen | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,31 excl. BTW
/ stuk
€ 1,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
