ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M11X1,5 DIA 11,5MM - 869273

Bos G-COIL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869273
Rubix:09850314
EAN:3660338230295
ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M11X1,5 DIA 11,5MM - 869273

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK BOOR VOOR G-COIL M11X1,5 DIA 11,5MM - 869273


G-COIL-boren zijn bedoeld voor het boren van gaten voordat G-COIL-schroefdraden worden geplaatst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat11,5 mm
31,03 excl. BTW
/ stuk
37,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen