SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0858B-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUH0858B-20
Rubix:05286694
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0858B-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter5,8 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH0858B-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Geschikte buitendiameter van de slang (O.D.): Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorzichtig.

Maat: 0858 (O.D. Ø8, I.D. Ø5.8)
Kleur: B (Zwart)
Rol lengte: 20 m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht698 g
Binnendiameter5,8 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurzwart
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
€ 26,61 excl. BTW
/ rol
€ 32,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen