SMC FLUOROPOLYMEER SLANG TLM1008N-20 (RO=20M)

Slang TLM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TLM1008N-20
Rubix:05298511
Fabrikant:TLM1008N-2S
EAN:3618036135398
SMC FLUOROPOLYMEER SLANG TLM1008N-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLUOROPOLYMEER SLANG TLM1008N-20 (RO=20M)


Fluoropolymeer Slang, Metrisch
TLM, Fluoropolymer Tubing, Metric Size

Sterke punten

Goede chemische en thermische bestendigheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1240 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurtransparant
Materiaaltetrafluorethyleen perfluoralkoxy vinyl ether copolymeer
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
530,75 excl. BTW
/ rol
642,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen