SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU2-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0425BU2-20
Rubix:05284534
Fabrikant:TU0425BU2-20
EAN:3618036615951
SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU2-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0425BU2-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU2 (Helder Blauw)
Rol lengte: 20 m
Spoel lengte: Geen
Suffix: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht199 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,80 excl. BTW
/ rol
9,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen