Referenties
SMC:TUZ1208G-20
Rubix:05298623
Fabrikant:TUZ1208G-20

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208G-20 (RO=20M)
Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0,16 mm
•Toepasselijke buitendiameter van buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol
•Toepasselijke buitendiameter van buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.
Type: TUZ (Metrisch)
Maat: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 20m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | groen |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,79 excl. BTW
/ rol
€ 101,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen